品番 : EA530JC-13
品名 : 157mm/38mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | HY-38S |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 8.0~38mm | 最大トルク | 305.1N・m |
| 呼び | 150mm | 全長 | 157mm |
| 厚み | 6.5mm | 重量 | 215g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 薄口・軽量モデル | |||
| 手のひらサイズのショートタイプ | |||
| アゴのでっぱり無いコンパクトヘッド | |||
| 小さくても大きな使用範囲 | |||
| 作業性を高める指掛けフック・丈夫な硬質ビニールグリップ付き | |||
| 配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に | |||
| <注意> ・コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代わりに使用しないでください。 ・ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/26 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530JC-11 117mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) |
| EA530JC-12 142mm/30mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) |
| EA530JC-13 157mm/38mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) |
| EA530JC-14 184mm/49mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
