品番 : EA530JE-1
品名 : 100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | TWM-06 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 100 | 厚み(mm) | 10 |
| 最大口幅(mm) | 20 | 重量(g) | 85 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 110mm |
| 先端厚 | 2mm | 先端長 | 14mm |
| 適合ボルトナット | M12以下 | 用途 | 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに |
| 先端厚2mmの超薄口モデル | |||
| 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 | |||
| ショートグリップで狭所での作業性に優れています。 | |||
| 薄いナットが回せるショートサイズのモンキーレンチ | |||
| 先端薄型2mmで薄ナットやダブルナットなどにも対応 | |||
| ショートグリップで狭い場所での作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530JE-1 100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) |
| EA530JE-2 100mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口) |
ウェブカタログ画像
拡大
