詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530JE-2

品名 : 100mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口)

仕様

メーカー エンジニア 型番 TWM-08
呼び全長(mm) 100 厚み(mm) 10
最大口幅(mm) 24 重量(g) 85
材質 クロムバナジウム鋼 全長 110mm
先端厚 2mm 先端長 16mm
適合ボルトナット M16以下 用途 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに
先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
ショートグリップで狭所での作業性に優れています。
薄いナットが回せるショートサイズのモンキーレンチ。
先端薄型2mmで薄ナットやダブルナットなどにも対応。
ショートグリップで狭い場所での作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/26 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA530JE-1 100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
EA530JE-2 100mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top