詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530SE-2

品名 : 150mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)

カタログ訂正

呼び:(誤)200mm→(正)150mm (No.56,57 9048)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MWM30S
呼び 150mm 最大口幅 30mm
全長 140.1mm 厚み 12.5mm
重量 150g 材質 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ)
口開きワイドタイプ
薄型、軽量で作業性抜群!
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリアしています。
狭所作業に最適!
コンパクトなポケットサイズ
追加説明
カタログ価格

2,210 (税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530SE-1 100mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA530SE-2 150mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA530SE-3 150mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top