品番 : EA530SE-3
品名 : 150mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
カタログ訂正
呼び:(誤)250mm→(正)150mm (No.56,57 9048)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | MWM36S |
|---|---|---|---|
| 呼び | 150mm | 最大口幅 | 36mm |
| 全長 | 159mm | 厚み | 13.5mm |
| 重量 | 220g | 材質 | 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ) |
| 口開きワイドタイプ | |||
| 薄型、軽量で作業性抜群! | |||
| 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリアしています。 | |||
| 狭所作業に最適! | |||
| コンパクトなポケットサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/26 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530SE-1 100mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530SE-2 150mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530SE-3 150mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
