品番 : EA530SE-21
品名 : 24mm/150mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | MWM24H |
|---|---|---|---|
| 呼び | 150mm | 最大口幅 | 24mm |
| 全長 | 150.5mm | 厚み | 10.7mm |
| 重量 | 100g | 材質 | 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ) |
| グリップカラー | グレー | ||
| 口開きワイドタイプ | |||
| 軽量薄型で作業性抜群! | |||
| 軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。 | |||
| カラーグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/02 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530SE-21 24mm/150mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付) |
| EA530SE-22 30mm/200mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付) |
| EA530SE-23 36mm/250mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付) |
