詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530SE-23

品名 : 36mm/250mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MWM36H
呼び 250mm 最大口幅 36mm
全長 244.5mm 厚み 13.5mm
重量 275g 材質 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ)
グリップカラー グレー
口開きワイドタイプ
軽量薄型で作業性抜群!
軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
カラーグリップ付き
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/02 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530SE-21 24mm/150mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付)
EA530SE-22 30mm/200mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付)
EA530SE-23 36mm/250mm モンキーレンチ(広口/軽量/グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA530SE-22です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top