詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530SE-41

品名 : 38mm/200mm モンキーレンチ(超広口/軽量/薄型)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MWG38
呼び 200mm 最大口幅 38mm
全長 210mm 厚み 13.5mm
重量 290g 材質 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ)
今までになかった超ワイドな口開きです。
薄型・軽量タイプ
強度は、JIS.H級をクリアしています。
手にやさしいグリップ付き
口幅目盛付き
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/24 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530SE-41 38mm/200mm モンキーレンチ(超広口/軽量/薄型)
EA530SE-42 50mm/250mm モンキーレンチ(超広口/軽量/薄型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top