品番 : EA530SE-42
品名 : 50mm/250mm モンキーレンチ(超広口/軽量/薄型)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | MWG50 |
|---|---|---|---|
| 呼び | 250mm | 最大口幅 | 50mm |
| 全長 | 260mm | 厚み | 16mm |
| 重量 | 390g | 材質 | 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ) |
| 今までになかった超ワイドな口開きです。 | |||
| 薄型・軽量タイプ | |||
| 強度は、JIS.H級をクリアしています。 | |||
| 手にやさしいグリップ付き | |||
| 口幅目盛付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/19 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530SE-41 38mm/200mm モンキーレンチ(超広口/軽量/薄型) |
| EA530SE-42 50mm/250mm モンキーレンチ(超広口/軽量/薄型) |
