詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530ZB-1

品名 : 56mm/235mm モーターレンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 MW-230
用途 ・銅、真鍮、プラスチック等の軟質ナットの締め付け
・各種水栓機器類の脱着
・水回りの補修
開口幅 0~56mm
最大トルク 147N・m 全長 235mm
重量 430g 材質 S55C
メッキナットを傷めずに締める為に、本体・アゴ部は非熱処理品
横型形状でスライドして開く為に、大径サイズを廻せます
<注意>
・非熱処理品ですので、本締めや錆びたナット等の取り外しは出来ません。
・モンキレンチと同等な使用は出来ません。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代わりに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0196ページ
バリエーション一覧
EA530ZB-1 56mm/235mm モーターレンチ
EA530ZB-2 70mm/285mm モーターレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • メッキナットを傷めずに締めるために、本体・アゴ部は非熱処理品です。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top