品番 : EA530ZB-2
品名 : 70mm/285mm モーターレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | MW-280 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・銅、真鍮、プラスチック等の軟質ナットの締め付け ・各種水栓機器類の脱着 ・水回りの補修 |
開口幅 | 0~70mm |
| 最大トルク | 147N・m | 全長 | 285mm |
| 重量 | 615g | 材質 | S55C |
| メッキナットを傷めずに締める為に、本体・アゴ部は非熱処理品 | |||
| 横型形状でスライドして開く為に、大径サイズを廻せます | |||
| <注意> ・非熱処理品ですので、本締めや錆びたナット等の取り外しは出来ません。 ・モンキレンチと同等な使用は出来ません。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代わりに使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530ZB-1 56mm/235mm モーターレンチ |
| EA530ZB-2 70mm/285mm モーターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
