品番 : EA530ZJ-11
品名 : 16-75mm/250mm モーターレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TMW-250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・配管作業の大径ナットの締付に ・2”(呼び50)に継手、バルブの締付 ・アルミ製トラップレンチでは強度不足な作業に |
開口範囲 | 16~75mm |
| 全長 | 263mm | 重量 | 660g |
| 最大トルク | 400N・m | 材質 | S55C |
| 本体・上あごともに鍛造品なので、強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 | |||
| くわえ部側面で、排水トラップを廻せます。 | |||
| 使用範囲が広い15°縦型形状、掘削穴などでの配管作業が性能アップ | |||
| くわえ部厚さ約10mmの薄型で、排水トラップを回せます。 | |||
| モンキレンチでは咥える事の出来なかった大径サイズも廻せます。 | |||
| ハンドル部は荷重をかけやすい形状 | |||
| 配管作業の大径ナットの締め付けに最適 | |||
| <注意> ・モンキレンチと同等の強度は有りません ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください ・ハンマー代わりに使用しないでください ・工具の使用目的以外に使用しないでください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530ZJ-11 16-75mm/250mm モーターレンチ |
| EA530ZJ-12 38-88mm/400mm モーターレンチ |
