品番 : EA530ZJ-12
品名 : 38-88mm/400mm モーターレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TMW-400 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 403mm | 開口範囲 | 38~88mm |
| 重量 | 1260g | 最大トルク | 490N・m |
| 材質 | S55C | ||
| 本体・上あごともに鍛造品なので、強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 | |||
| くわえ部は薄型で、幅広い使用範囲です。 | |||
| ハンドル部は荷重をかけやすい形状です。 | |||
| 配管作業の大径ナットの締め付けに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530ZJ-11 16-75mm/250mm モーターレンチ |
| EA530ZJ-12 38-88mm/400mm モーターレンチ |
