品番 : EA531AH-165
品名 : 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 全長 | 165mm | 最大口幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 220g |
| 口幅を6段階に調整可能 | |||
| 先端は細かいギザ構造で、少ない力で確実に掴みます。 | |||
| 弱磁性のため、高磁場環境下での作業にも適しています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0199ページ 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531AH-165 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) |
| EA531AH-250 35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) |
| EA531AH-300 38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) |
