詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531AH-300

品名 : 38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

全長 300mm 最大口幅 38mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 700g
口幅を8段階に調整可能
先端は細かいギザ構造で、少ない力で確実に掴みます。
弱磁性のため、高磁場環境下での作業にも適しています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/23 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0199ページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA531AH-165 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
EA531AH-250 35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
EA531AH-300 38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。\n口幅を8段階に調整可能なウォーターポンププライヤー
  • 先端は細かいギザ構造で、少ない力で確実に掴みます。
  • ※本商品は-300です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top