詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531DA-250

品名 : 47mm/255mm ウォーターポンププライヤー

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 WP-250
用途 水道の水漏れ修理、配管作業・電設作業に 最大開口 47mm(5段階)
全長 255mm 頭部厚さ 10mm
頭部長さ 48mm 厚さ 18mm
柄幅 35mm 重量 350g
パイプ外径 7~47mm 材質 本体:高炭素鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
硬度 HRC44~52
手になじみ、滑りにくいPVCコーティングハンドル
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/08/24 18:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0201ページ
バリエーション一覧
EA531DA-250 47mm/255mm ウォーターポンププライヤー
EA531DB-250 46mm/254mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)
ウェブカタログ画像
  • A:255、B:10、C:48、D:35(mm)

商品動画

ウォーターポンププライヤ 商品説明動画 ウォーターポンププライヤ 商品説明動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top