詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531DB-250

品名 : 46mm/254mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 WS-250
用途 家庭用常備工具、水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備に 最大開口 46mm(8段階)
全長 255mm 頭部厚さ 10mm
頭部長さ 53mm 厚さ 18mm
柄幅 37mm 重量 330g
パイプ外径 6~46mm 材質 本体:高炭素鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
硬度 HRC44~52
連続作業が楽にできるバネ内蔵タイプ
手になじみ、滑りにくいPVCコーティングハンドル
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/09 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0199ページ
バリエーション一覧
EA531DA-250 47mm/255mm ウォーターポンププライヤー
EA531DB-250 46mm/254mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)
ウェブカタログ画像
  • A:254、B:10、C:53、D:37(mm)

商品動画

ウォーターポンププライヤ 商品説明動画 ウォーターポンププライヤ 商品説明動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top