品番 : EA531DF-1
品名 : 38mm/165mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | LWD-165 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) | 最大開口(mm) | 38 |
| 全長(mm) | 165 | 重量(g) | 140 |
| 従来品の約30%の軽さ、落下防止ストラップも取付可能。 | |||
| 六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。 | |||
| 針金や釘が切れるカッター付 | |||
| グリップエンドはマイナスドライバー形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/08 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531DF-1 38mm/165mm ウォーターポンププライヤー(軽量) |
| EA531DF-2 45mm/190mm ウォーターポンププライヤー(軽量) |
| EA531DF-3 50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大

