詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531DF-3

品名 : 50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量)

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 LWD-230
全長(mm) 230 最大開口(mm) 50
材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) 重量(g) 200
従来品の約30%の軽さ、落下防止ストラップも取付可能。
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。
針金や釘が切れるカッター付
グリップエンドはマイナスドライバー形状
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0195ページ
バリエーション一覧
EA531DF-1 38mm/165mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
EA531DF-2 45mm/190mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
EA531DF-3 50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top