詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531E-1

品名 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 88 02 180
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
最大開口 1-1/2”
42mm
最大ナット 36mm
全長 180mm 重量 210g
材質 クロムバナジウム鋼 調整段数 9
刃硬度 61HRC
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。
パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。
ボックスジョイント構造
ダブルガイドにより非常に安定しています。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 08:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0199ページ
バリエーション一覧
EA531E-1 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531E-2 2” /250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531E-3 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531E-3A 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531E-21 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
EA531E-22 2” /250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531E-23 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531E-23A 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top