品番 : EA531E-21
品名 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 88 05 180 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 最大開口 | 1-1/2” 42mm |
最大ナット | 36mm |
| 全長 | 180mm | 重量 | 210g |
| 調整段数 | 9 | 刃硬度 | 61HRC |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。 | |||
| パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。 | |||
| ボックスジョイント構造 ダブルガイドにより非常に安定しています。 |
|||
| 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531E-21 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531E-22 2” /250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
| EA531E-23 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
| EA531E-23A 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA531E-1 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
