品番 : EA531EG-11
品名 : 1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー
コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 03 180 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング(滑り止付) | 仕上げ | クロムメッキ |
| 最大開口 | 1-1/2” 42mm |
最大ナット | 36mm |
| 全長 | 180mm | 重量 | 175g |
| 材質 | クロームバナジウム電気鋼 | 調整段数 | 18 |
| 刃硬度 | 61HRC | ||
| アゴの開きは片手で調節が可能です。 | |||
| 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状 | |||
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント | |||
| てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/10 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0198ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531EG-11 1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531EG-12 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531EG-13 2” /300mm ウォーターポンププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大

