詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EG-12

品名 : 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 03 250
ハンドル プラスチックコーティング(滑り止付) 最大開口 2”
50mm
最大ナット 46mm 仕上げ クロムメッキ
全長 250mm 重量 335g
材質 クロームバナジウム電気鋼 調整段数 25
刃硬度 61HRC
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0198ページ

代替品

EA531EG-250
  • 品番

    EA531EG-250

  • コメント

    同型 メッキ無し

バリエーション一覧
EA531EG-11 1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-12 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-13 2” /300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top