品番 : EA531EG-3
品名 : 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 8702300 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
最大開口 | 2-3/4” | 最大ナット | 60mm |
全長 | 300mm | 重量(g) | 580 |
材質 | クロームバナジウム電気鋼 | 調整段数 | 30 |
刃幅 | 9mm | 能力 | パイプ径:1/8”~2-3/4”、ナット(対辺):7~60mm |
刃硬度 | 61HRC | ||
スプリング付ボタンにより調整が楽です | |||
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント) | |||
アゴの開きは片手で調節が可能です | |||
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます | |||
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き | |||
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状 | |||
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します | |||
ハンドルカバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/04 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0202ページ |
拡大