詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EG-23

品名 : 2” /300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 05 300
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
最大開口 2-3/4”
70mm
最大ナット 60mm
全長 300mm 重量 580g
材質 クロームバナジウム電気鋼 調整段数 30
刃硬度 61HRC
アゴの開きは片手で調節が可能です
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 19:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0198ページ
バリエーション一覧
EA531EG-1 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531EG-2 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531EG-3 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531EG-3A 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531EG-22 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
EA531EG-23 2” /300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top