品番 : EA531EG-3A
品名 : 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 02 300 |
|---|---|---|---|
| 能力 | パイプ径:1/8”~2-3/4” ナット(対辺):7~60mm |
全長 | 300mm |
| 重量 | 580g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 調整段数 | 30 |
| 刃硬度 | 61HRC | 材質 | 本体:亜鉛合金メッキ ヘッド:クロムメッキ |
| アゴの開きは片手で調節が可能です | |||
| 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます | |||
| 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状 | |||
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント | |||
| 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き | |||
| てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA531ER-1 : リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
