詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EG-31

品名 : 42mm/180mm ウォーターポンププライヤー

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 02 180 T
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
パイプ径 1-1/2”
42mm
ナット対辺 36mm
全長 180mm 重量 200g
材質 クロームバナジウム電気鋼 調整段数 18
刃硬度 約61HRC
高所作業時の工具落下防止に
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
KNIPEX製品の二種類の素材を組み合わせたコンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。
追加説明
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 14:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0198ページ

代替品

EA531EG-32
バリエーション一覧
EA531EG-31 42mm/180mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-32 50mm/250mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-33 70mm/300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top