品番 : EA531EP-2
品名 : 60mm/420mm パイプレンチ
スウェーデン型と呼ばれるパイプレンチ。ボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 83 61 015 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 420 | パイプ外径(mm) | 60 |
重量(kg) | 1.47 | ハンドル仕様 | プラスチックコーティング |
刃硬度 | 56HRC | ||
S型スタイル | |||
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 | |||
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 | |||
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 | |||
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
グレー粉体塗装 | |||
セルフロック動作により労力が軽減されます。 | |||
パイプレンチでもこの形状はスウェーデン型と呼ばれるものです。 特にこの製品はボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 00:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0196ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA531EP-1 42mm/330mm パイプレンチ |
EA531EP-2 60mm/420mm パイプレンチ |
EA531EP-3 70mm/560mm パイプレンチ |
拡大