品番 : EA531EP-3
品名 : 70mm/560mm パイプレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 83 61 020 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 560mm | パイプ外径 | 70mm |
| 重量 | 2.48kg | ハンドル仕様 | プラスチックコーティング |
| 刃硬度 | HRC56 | ||
| パイプレンチでもこの形状はスウェーデン型と呼ばれるものです。 特にこの製品はボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です。 |
|||
| 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 | |||
| プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 | |||
| セルフロック動作により労力が軽減されます。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531EP-1 42mm/330mm パイプレンチ |
| EA531EP-2 60mm/420mm パイプレンチ |
| EA531EP-3 70mm/560mm パイプレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

