品番 : EA546BD-450B
品名 : 80mm/450mm パイプレンチ
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | P450 |
|---|---|---|---|
| 最大口開き | 80mm | 使用可能ガス管呼び径 | 65A |
| 最大荷重 | 195kgf・m | 全長 | 450mm |
| 歯幅 | 25㎜ | ヘッド幅 | 25㎜ |
| 重量 | 2.33kg | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 本体・フレームとも完全熱処理してあり全鍛造品で強く確実に食い付き、歯先は高周波焼入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/18 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
