品番 : EA546BD-350B
品名 : 69mm/350mm パイプレンチ
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | P350 |
|---|---|---|---|
| 最大口開き | 69mm | 使用可能ガス管呼び径 | 50A |
| 最大荷重 | 128kgf・m | 全長 | 350mm |
| 歯幅 | 22㎜ | ヘッド幅 | 22㎜ |
| 重量 | 1.43kg | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 本体・フレームとも完全熱処理してあり全鍛造品で強く確実に食い付き、歯先は高周波焼入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
