詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546BD-200B

品名 : 34mm/200mm パイプレンチ

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 P200
最大口開き 34mm 使用可能ガス管呼び径 25A
最大荷重 35kgf・m 全長 200mm
歯幅 15㎜ ヘッド幅 15㎜
重量 360g
鍛造鉄製
本体・フレームとも完全熱処理してあり全鍛造品で強く確実に食い付き、歯先は高周波焼入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
追加説明
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/09/29 04:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546BD-150B .26mm/150mm パイプレンチ
EA546BD-200B 34mm/200mm パイプレンチ
EA546BD-250B 51mm/250mm パイプレンチ
EA546BD-300B 58mm/300mm パイプレンチ
EA546BD-350B 69mm/350mm パイプレンチ
EA546BD-450B 80mm/450mm パイプレンチ
EA546BD-600B 95mm/600mm パイプレンチ
EA546BD-900B 132mm/900mm パイプレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top