品番 : EA546BD-900B
品名 : 132mm/900mm パイプレンチ
仕様
メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | P900 |
---|---|---|---|
最大口開き | 132mm | 使用可能ガス管呼び径 | 100A |
最大荷重 | 428kgf・m | 全長 | 900mm |
歯幅 | 34.5㎜ | ヘッド幅 | 32.0㎜ |
重量 | 6.6kg | ||
鍛造鉄製 | |||
本体・フレームとも完全熱処理してあり全鍛造品で強く確実に食い付き、歯先は高周波焼入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/29 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0194ページ |