品番 : EA531GF-250
品名 : 8-41mm/253mm 水栓用プライヤー
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | MP-250W |
---|---|---|---|
ナット対辺 | 41mm | 全長 | 253mm |
重量 | 300g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
グリップエンドに(-)9.0mmドライバーと呼び13対応の六角棒レンチ付 (六角対辺:12mm・12.7mm) |
|||
くわえ部に樹脂製ソフトパット付で水栓機器を傷めません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0198ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA531GF-250 8-41mm/253mm 水栓用プライヤー |
EA531GF-260 [EA531GF-260用] ソフトパッド |
拡大