品番 : EA531HD-3
品名 : 46mm/250mm ウォーターポンププライヤ(ばね付/ソフトタッチ
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | WH-250S |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | くわえ部材質 | ジュラコン(R) |
バネ内蔵タイプの為、連続作業が楽にできます。 | |||
最大開口 | 46mm(バネ付) |
追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/06 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA531HD-2A 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ソフトタッチ) |
EA531HD-3 46mm/250mm ウォーターポンププライヤ(ばね付/ソフトタッチ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA531HD-10A : ソフトカバー(EA531HD用・2組) |