品番 : EA531K-10
品名 : 40mm/180mm プライヤーレンチ
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 86 01 180 |
|---|---|---|---|
| 調整段数 | 15 | 最大開口 | 40mm 1-1/2” |
| 全長 | 180mm | 重量 | 230g |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 亜鉛合金メッキ |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
| プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
| ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能 | |||
| つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 | |||
| 従来品より開口幅が広がり、15%の軽量化 | |||
| サイズ目盛付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531K-10 40mm/180mm プライヤーレンチ |
| EA531K-11 52mm/250mm プライヤーレンチ |
| EA531K-12 68mm/300mm プライヤーレンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA531K-20 : [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
