品番 : EA531K-20
品名 : [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 86 09 180 V01 |
|---|---|---|---|
| 適応本体 | プライヤーレンチ180mm | サイズ | 86×16mm |
| 重量 | 11g | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 3組 | 適合品番 | EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180 |
| プライヤーレンチ用 先端保護カバー | |||
| 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 | |||
| 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 | |||
| プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/29 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531K-20 [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー |
| EA531K-21 [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー |
| EA531K-22 [EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
