品番 : EA531KA-180
品名 : 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 86 02 180 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 亜鉛合金メッキ |
最大開口 | 40mm 1-1/2” |
全長 | 180mm |
重量 | 255g | 調整段数 | 15 |
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 | |||
ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能 | |||
対象物に触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0199ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA531KA-180 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) |
EA531KA-250 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA531K-20 : [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画

