品番 : EA531KA-1
品名 : 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます277
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 8605180 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
最大開口 | 40mm | 全長 | 180mm |
重量(g) | 277 | 材質 | クロムバナジウム電気鋼 |
調整段数 | 15 | ||
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 | |||
平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。 | |||
口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。 | |||
メッキ処理されたナットも傷つけずにつかむことができます。 | |||
化粧ナット、水道のカラン回しに | |||
プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。 | |||
ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。 | |||
てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/01 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA531KA-150 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付) |
EA531KA-1 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) |
EA531KA-2 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA531K-20 : [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー |
拡大