詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531KA-150

品名 : 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 86 05 150
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
最大開口 27mm
1”
全長 150mm
重量 193g 材質 クロムバナジウム電気鋼
調整段数 14
フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。
塗装されたパーツなどにも向いています。
てこの原理を最大限に発揮するデザイン
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。
口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。
ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/26 01:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0200ページ
バリエーション一覧
EA531KA-150 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)
EA531KA-1 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
EA531KA-2 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top