品番 : EA531KD-180
品名 : 35mm/180mm プライヤーレンチ(落下防止型)
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた、高所作業向けの安全対策モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | ||
---|---|---|---|
●KNIPEX製品の二種類の素材を組み合わせたコンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。 | |||
型番 | 8605180T | ハンドル | コンフォート |
仕上げ | クロムメッキ | ||
高所作業時の工具落下防止に | |||
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 | |||
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 | |||
最大開口 | 35mm | 全長 | 180mm |
重量 | 281g | ||
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 | |||
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 22:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA531KD-180 35mm/180mm プライヤーレンチ(落下防止型) |
EA531KD-250 46mm/250mm プライヤーレンチ(落下防止型) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA531K-20 : [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー |
拡大