詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531K-150

品名 : 27mm/150mm プライヤーレンチ

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 86 03 150
最大開口 27mm
1”
全長 150mm
重量 175g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ クロムメッキ 調整段数 14
材質 クロームバナジウム鋼
指先では掴めない、熱いもの、鋭いもの、汚れたもの、小さいもの、滑りやすいものなどを掴み、ねじったり、曲げたり、押したりすることができます。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。
口が平行に開きます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 19:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0200ページ
バリエーション一覧
EA531K-125 23mm/125mm プライヤーレンチ
EA531K-150 27mm/150mm プライヤーレンチ
EA531K-180 40mm/180mm プライヤーレンチ
EA531K-250A 52mm/250mm プライヤーレンチ
EA531K-300 68mm/300mm プライヤーレンチ
EA531K-400 85mm/400mm プライヤーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top