品番 : EA531K-400
品名 : 85mm/400mm プライヤーレンチ
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 8603400 |
---|---|---|---|
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | クロムメッキ |
最大開口(mm) | 85 | 全長(mm) | 400 |
重量(g) | 1460 | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
調整段数 | 25 | ||
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 | |||
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。 | |||
平行なジョーの遊びによって、最大の開口幅の全範囲を無段階に掴めます。 | |||
てこの原理を最大限発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 | |||
化粧ナット、水道のカラン回しに | |||
プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。 | |||
ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。 | |||
てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/01 07:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA531K-125 23mm/125mm プライヤーレンチ |
EA531K-150 27mm/150mm プライヤーレンチ |
EA531K-180 35mm/180mm プライヤーレンチ |
EA531K-250A 52mm/260mm プライヤーレンチ |
EA531K-300 60mm/300mm プライヤーレンチ |
EA531K-400 85mm/400mm プライヤーレンチ |
拡大