品番 : EA531K-5
品名 : 5本組 プライヤーレンチセット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 55 S4 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 5点 | セット内容 | プライヤーレンチ 125mm 150mm 180mm 250mm 300mm |
| 最大開口 | 23mm 27mm 35mm 52mm 60mm |
重量 | 105g 175g 250g 465g 720g |
| 材質 | クロムバナジウム電気鋼 | 総重量 | 1925g |
| プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
| つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
| つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 | |||
| 丈夫なポリエステル製ツールロール付き (ベルクロファスナー仕様) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,000 円(税抜)/ 72,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0200ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
