品番 : EA531KP-16
品名 : 25-80mm/355mm パイプグリッププライヤー
多様なサイズに対応する25段階の調整機能
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 81 01 250 |
---|---|---|---|
用途 | 防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に | 調整段数 | 25 |
最大開口 | 80mm | 全長 | 250mm |
重量 | 355g | ハンドル | プラスチックコーティング |
仕上げ | 磨き | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
異なった直径でも細かい調整でフィットします。 | |||
ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。 | |||
頑丈で強い負荷にも耐えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 20:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0196ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA531KP-16 25-80mm/355mm パイプグリッププライヤー |
EA531KP-17 10-75mm/250mm パイプグリッププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)