品番 : EA531SS-240
品名 : 240mm ウォーターポンププライヤー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6551 6 240 | 
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 34mm | 全長 | 240mm | 
| 重量 | 330g | 調整(段階) | 7 | 
| 口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー | |||
| 指詰め防止ストッパー付 | |||
| 横ブレの少ないボックスジョイント採用 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 3 (2025/11/04 15:00現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA531SR-240 245mm ウォーターポンププライヤー | 
| EA531SS-175 175mm ウォーターポンププライヤー | 
| EA531SS-240 240mm ウォーターポンププライヤー | 
| EA531SS-300 300mm ウォーターポンププライヤー | 
                                
                        
                        
                            