詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531SS-300

品名 : 300mm ウォーターポンププライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6551 6 300
最大開口 45mm 呼び全長 300mm
重量 520g 調整(段階) 7
口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー
指詰め防止ストッパー付
横ブレの少ないボックスジョイント採用
追加説明
カタログ価格

9,050 (税抜)/ 9,955 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0201ページ
バリエーション一覧
EA531SR-240 245mm ウォーターポンププライヤー
EA531SS-175 175mm ウォーターポンププライヤー
EA531SS-240 240mm ウォーターポンププライヤー
EA531SS-300 300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA531SS-240です。
  • ※画像は、EA531SS-240です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top