品番 : EA531SV-250
品名 : 250mm パワーグリッププライヤーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
口先が平行に稼動するパワーグリップ機構
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6573 5 250 |
---|---|---|---|
最大開口 | 46mm | 全長 | 253mm |
重量 | 485g | ||
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
ボックスジョイント構造により、横ブレを防止します。 | |||
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ | |||
てこの原理により口先には強い力がかけれらる | |||
シートメタルの曲げ作業にも最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0201ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA531SV-190 36mm/192mm パワーグリッププライヤーレンチ |
EA531SV-250 250mm パワーグリッププライヤーレンチ |
EA531SV-300 300mm パワーグリッププライヤーレンチ |
拡大