詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531SW-180

品名 : 180mm ウォーターポンププライヤー

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6572 6 180
最大開口 28mm 全長 180mm
重量 236g 調整(段階) 10
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
ボックスジョイント構造により、横ブレを防止します。
ゴは焼き入れが施された高耐久性
指詰め防止ストッパー付
追加説明
カタログ価格

9,580 円(税抜)/ 10,538 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0199ページ
バリエーション一覧
EA531SW-180 180mm ウォーターポンププライヤー
EA531SW-240 240mm ウォーターポンププライヤー
EA531SW-300 300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
※画像はEA531SW-240です。
  • ※画像はEA531SW-240です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top