品番 : EA531SW-240
品名 : 240mm ウォーターポンププライヤー
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6572 6 240 |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 37mm | 全長 | 240mm |
| 重量 | 393g | 調整(段階) | 12 |
| プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
| ボックスジョイント構造により、横ブレを防止します。 | |||
| アゴは焼き入れが施された高耐久性 | |||
| 指詰め防止ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531SW-180 180mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531SW-240 240mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531SW-300 300mm ウォーターポンププライヤー |
